Kaukalot, korkeus 25 mm 2K 2X8/1

Tuote nro.: 951425 2X8/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
542 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 50 mm
Syvyys 200 mm
Leveys G 2
Syvyys G 8
Lokeroiden määrä laatikossa 1
Muottien lkm 1
sopivat pistoliitettävät erotuslevyt Nro 951275 koko B
Tuotetyyppi Kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951425 2X8/1
EAN / GTIN 4062406151874
Valmistajan numero 951425 2X8/1

Kuvaus

Malli:

Kaukalot ja paikoilleen painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäreunat uritettu välilevyjen kiinnittämistä varten.
Kaukaloiden sisäpuolella 2K-Haptoprene-pinnoite. Suurempi liukumisen esto. Työkalut eivät voi siirtyä paikoiltaan, kun vetolaatikko avataan ja suljetaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin