Kaukalot, korkeus 25 mm 2K 2X6/1

Tuote nro.: 951425 2X6/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 118 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 50 mm
Syvyys 150 mm
Leveys G 2
Syvyys G 6
Lokeroiden määrä laatikossa 1
Muottien lkm 1
sopivat pistoliitettävät erotuslevyt Nro 951275 koko B
Tuotetyyppi Kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951425 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151867
Valmistajan numero 951425 2X6/1

Kuvaus

Malli:

Kaukalot ja paikoilleen painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäreunat uritettu välilevyjen kiinnittämistä varten.
Kaukaloiden sisäpuolella 2K-Haptoprene-pinnoite. Suurempi liukumisen esto. Työkalut eivät voi siirtyä paikoiltaan, kun vetolaatikko avataan ja suljetaan.