easyPick- pienille osille tarkoitettu lokero korkeus 75 mm 6X6/1

Tuote nro.: 951265 6X6/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 426 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja easyPick
Korkeus 75 mm
Leveys 150 mm
Syvyys 150 mm
Leveys G 6
Syvyys G 6
Lokeroiden määrä laatikossa 1
Väri antrasiitti
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951265 6X6/1
EAN / GTIN 4062406750862
Valmistajan numero 951265 6X6/1

Kuvaus

Sopii:

Kaikissa vetolaatikoissa, joiden etulevyn korkeus 100 mm tai enemmän.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin