easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima 75/1

Tuote nro.: 950198 75/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
729 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja easyPick
Säiliön korkeus 50 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 75 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 16
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 16
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950198 75/1
EAN / GTIN 4062406667634
Valmistajan numero 950198 75/1

Kuvaus

Malli:

Pienosasäiliöt muovia.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 16×16G.

Sopii:

Vetolaatikot 16×16G.

Sisältö:

Pienille osille tarkoitettu easyPick-lokero nro 951251: 16× koko 4×4/1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin