easyPick- pienille osille tarkoitettu lokero Korkeus 50 mm, Leveys × syvyys G / tyyppi: 3X3/1

Tuote nro.: 951251 3X3/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 707 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja easyPick
Korkeus 50 mm
Leveys 75 mm
Syvyys 75 mm
Leveys G 3
Syvyys G 3
Lokeroiden määrä laatikossa 1
Väri antrasiitti
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951251 3X3/1
EAN / GTIN 4062406148577
Valmistajan numero 951251 3X3/1

Kuvaus

Sopii:

Kaikissa vetolaatikoissa, joiden etulevyn korkeus 75 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin