easyPick- pienille osille tarkoitettu lokero Korkeus 25 mm, Leveys × syvyys G / tyyppi: 4X10/1

Tuote nro.: 951210 4X10/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
558 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja easyPick
Korkeus 25 mm
Leveys 100 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 4
Syvyys G 10
Lokeroiden määrä laatikossa 1
Väri antrasiitti
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951210 4X10/1
EAN / GTIN 4062406147051
Valmistajan numero 951210 4X10/1

Kuvaus

Sopii:

Kaikissa vetolaatikoissa, joiden etulevyn korkeus 50 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin