easyPick- pienille osille tarkoitettu lokero Korkeus 25 mm 3X6/1

Tuote nro.: 951210 3X6/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 561 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja easyPick
    Korkeus 25 mm
    Leveys 75 mm
    Syvyys 150 mm
    Leveys G 3
    Syvyys G 6
    Lokeroiden määrä laatikossa 1
    Väri antrasiitti
    Tuotetyyppi Pienosarasiat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951210 3X6/1
    EAN / GTIN 4062406146979
    Valmistajan numero 951210 3X6/1

    Kuvaus

    Sopii:

    Kaikissa vetolaatikoissa, joiden etulevyn korkeus 50 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin