easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima 75/1

Tuote nro.: 950650 75/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja easyPick
Säiliön korkeus 50 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 75 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 56
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 1 400 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 600 mm
Paino 5,6 kg
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950650 75/1
EAN / GTIN 4062406153779
Valmistajan numero 950650 75/1

Kuvaus

Malli:

Pienosasäiliöt muovia.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 56×24G.

Sopii:

Vetolaatikot 56×24G.

Sisältö:

Pienille osille tarkoitettu easyPick-lokero nro 951251: 56 × koko 4×6/1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin