easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima, 46×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 75/1

Tuote nro.: 950600 75/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja easyPick
Säiliön korkeus 50 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 75 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 46
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 1 150 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 600 mm
Paino 5,012 kg
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950600 75/1
EAN / GTIN 4062406153663
Valmistajan numero 950600 75/1

Kuvaus

Malli:

Pienosasäiliöt muovia.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 46×24G.

Sopii:

Vetolaatikot 46×24G.

Sisältö:

Pienille osille tarkoitettu easyPick-lokero nro 951251: 10 × koko 4×4/2; 20 × koko 4×4/1; 16 × koko 6×6/1; 2 × koko 4×6/1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin