easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima 50/3

Tuote nro.: 950550 50/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja easyPick
Säiliön korkeus 25 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 36
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 900 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 600 mm
Paino 1,905 kg
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950550 50/3
EAN / GTIN 4062406153458
Valmistajan numero 950550 50/3

Kuvaus

Malli:

Pienosasäiliöt muovia.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×24G.

Sopii:

Vetolaatikot 36×24G.

Sisältö:

Pienille osille tarkoitettu easyPick-lokero nro 951210: 9 × koko 8×8/1; 6 × koko 6×8/1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin