easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima 75/3

Tuote nro.: 950500 75/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja easyPick
    Säiliön korkeus 50 mm
    Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 75 mm
    soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 26
    soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
    Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 650 mm
    Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 600 mm
    Paino 2,434 kg
    Tuotetyyppi Pienosarasiat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 950500 75/3
    EAN / GTIN 4062406153304
    Valmistajan numero 950500 75/3

    Kuvaus

    Malli:

    Pienosasäiliöt muovia.
    Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×24G.

    Sopii:

    Vetolaatikot 26×24G.

    Sisältö:

    Pienille osille tarkoitettu easyPick-lokero nro 951251: 6 × koko 6×8/1; 3 × koko 4×6/1; 6 × koko 3×6/1; 2 × koko 6×10/1; 1 × koko 6×6/1

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin