{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | easyPick | |
Säiliön korkeus | 25 mm | |
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta | ≥ 50 mm | |
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G | 26 | |
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G | 24 | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 650 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 600 mm | |
Paino | 1,466 kg | |
Tuotetyyppi | Pienosarasiat |
Tuotekoodi | 950500 50/3 | |
EAN / GTIN | 4062406153274 | |
Valmistajan numero | 950500 50/3 |