easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima 75/3

Tuote nro.: 950400 75/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja easyPick
Säiliön korkeus 50 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 75 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 36
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 20
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 900 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 500 mm
Paino 2,562 kg
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950400 75/3
EAN / GTIN 4062406152956
Valmistajan numero 950400 75/3

Kuvaus

Malli:

Pienosasäiliöt muovia.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×20G.

Sopii:

Vetolaatikot 36×20G.

Sisältö:

Pienille osille tarkoitettu easyPick-lokero nro 951251: 4 × koko 4×6/1; 4 × koko 6×6/1; 2 × koko 4×8/1; 6 × koko 6×8/1; 2 × koko 8×8/1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin