Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 26×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 75/1

Tuote nro.: 950370 75/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 26×20
Korkeus 50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 26
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 20
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 650 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 500 mm
Paino 0,937 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950370 75/1
EAN / GTIN 4062406152840
Valmistajan numero 950370 75/1

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×20G.

Sopii:

Vetolaatikot 26×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 75
Uritetut jakolistat nro 951520: 4 × koko 75
Paikoilleen painettava jakaja 5G nro 951751: 11 × koko 75
Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 2 × koko 75

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin