{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikoiden hyötyala G | 26×20 | |
Korkeus | 75 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 100 mm | |
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G | 26 | |
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G | 20 | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 650 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 500 mm | |
Paino | 1,236 kg | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 950370 100/2 | |
EAN / GTIN | 4062406152871 | |
Valmistajan numero | 950370 100/2 |