Kaukalovalikoima 50/4

Tuote nro.: 950310 50/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×20

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
    Korkeus 25 mm
    Leveys 500 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 20
    Syvyys G 20
    Kaukalon korkeus 25 mm
    Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
    soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 20
    soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 20
    Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 500 mm
    Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 500 mm
    Materiaali muovi
    Paino 0,999 kg
    Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 950310 50/4
    EAN / GTIN 4062406286521
    Valmistajan numero 950310 50/4

    Kuvaus

    Malli:

    Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.
    Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×20G.

    Sopii:

    Vetolaatikot 20×20G.

    Sisältö:

    Kaukalot 1K nro 951415: 2 × koko 6×6/4; 1 × koko 6×8/4; 2 × koko 6×6/3; 1 × koko 6×8/3; 2 × koko 6×6/2; 1 × koko 6×8/2; 2 × koko 2×6/1; 1 × koko 2×8/1
    Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 2 × koko C; 1 × koko B; 1 × koko A