Kaukalovalikoima, 20×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/2

Tuote nro.: 950310 50/2
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
Korkeus 25 mm
Leveys 500 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 20
Syvyys G 20
Kaukalon korkeus 25 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 20
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 20
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 500 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 500 mm
Materiaali muovi
Paino 1,05 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 950310 50/2
EAN / GTIN 4062406285906
Valmistajan numero 950310 50/2
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×20G.

Sopii:

Vetolaatikot 20×20G.

Sisältö:

Kaukalot 1K nro 951415: 3 × koko 6×8/3; 6 × koko 6×6/3; 1 × koko 2×8/1; 2 × koko 2×6/1
Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 3 × koko B

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin