{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | easyPick | |
Säiliön korkeus | 50 mm | |
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta | ≥ 75 mm | |
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G | 20 | |
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G | 16 | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 500 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 400 mm | |
Paino | 1,38 kg | |
Tuotetyyppi | Pienosarasiat |
Tuotekoodi | 950200 75/3 | |
EAN / GTIN | 4062406152086 | |
Valmistajan numero | 950200 75/3 |