easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima 75/1

Tuote nro.: 950190 75/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja easyPick
Säiliön korkeus 50 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 75 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 26
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 14
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 650 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 350 mm
Paino 2,073 kg
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950190 75/1
EAN / GTIN 4062406573164
Valmistajan numero 950190 75/1

Kuvaus

Malli:

Pienosasäiliöt muovia.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×14G.

Sopii:

Vetolaatikot 26×14G.

Sisältö:

Pienille osille tarkoitettu easyPick-lokero nro 951251: 18 × koko 4×4/1; 8 × koko 2×4/1; 1 × koko 2×6/1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin