{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-suojausluokka | IP 41 | |
Korkeus | 1 740 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Leveys G | 30 | |
Syvyys G | 20 | |
Näyttölokeron hyötykorkeus | 460 mm | |
Näyttölokeron hyötyleveys | 690 mm | |
Näyttölokeron hyötysyvyys | 230 mm | |
Alarakenteen hyötykorkeus | 645 mm | |
Alarakenteen hyötyleveys | 700 mm | |
Tulostimen kannen mitat | 236×290 mm | |
Pistoketyyppi, tulo | F | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Virtakytkin | kyllä | |
Paino | 82 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Tietokonetyöpiste |
Tuotekoodi | 948122 DE | |
EAN / GTIN | 4062406073848 | |
Valmistajan numero | 948122 DE |