Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914221
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sulkemistapa tappihaittasylinterilukon kiinnittämiseen
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta Elokuu 2008
Työntökahvojen materiaali muovi
Väri musta
merkintäkenttä kyllä
Lukituskielen leveys 26 mm
Lukituskielen pituus 45 mm
Lukituskielen muoto 20 mm taivutettu; 12 mm halkaistu
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
muuta kiinnitysmateriaalia ei tarvita kyllä
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
Tuotetyyppi Työntökahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914221
EAN / GTIN 4045197492272
Valmistajan numero 914221

Kuvaus

Sopii:

Valmistusvuodesta 08 / 2008 alkaen kaikille vaate- ja lokerokaapeille nro 949011949073 ja nro 958710958776. Soveltuu sekä vasen- että oikeakätisiin oviin. Asennus vasenkätisiin oviin 180° käännettynä. Sopii TFT-monitorikaappiin nro 948101, 948121, 948122, 948251948262, 948401 ja nro 951450, 951451, 951460, 951461, 951470 ja nro 951502, 951503, 951620, 951621, 951625, 951626, 951630. Sopii myös laptop-kaappiin nro 944520, 953530.

Toimituksen sisältö:

Työntökahvassa taivutettu ja halkaistu lukituskieli. Kahva kiinnitetään runkoon bajonettilukituksella. Muita kiinnitysmateriaaleja ei tarvita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin