{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg | |
Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Leveys G | 30 | |
Syvyys G | 20 | |
Näyttölokeron hyötykorkeus | 570 mm | |
Näyttölokeron hyötyleveys | 690 mm | |
Näyttölokeron hyötysyvyys | 458 mm | |
Suurin näytön koko | 19 tuuma | |
Tarkistusikkunan korkeus | 532 mm | |
Tarkistusikkunan leveys | 552 mm | |
Tietokonelokeron hyötykorkeus | 845 mm | |
Tietokonelokeron hyötyleveys | 700 mm | |
Tietokonelokeron hyötysyvyys | 470 mm | |
Paino | 77 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Tietokonetyöpiste |
Tuotekoodi | 948111 DK | |
EAN / GTIN | 4062406073718 | |
Valmistajan numero | 948111 DK |