Tietokonepääte, Tyyppi: CH

Tuote nro.: 948111 CH
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-suojausluokka: IP 41

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
Oven avautumiskulma 250 astetta
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-suojausluokka IP 41
Korkeus 2 000 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 30
Syvyys G 20
Näyttölokeron hyötykorkeus 570 mm
Näyttölokeron hyötyleveys 690 mm
Näyttölokeron hyötysyvyys 458 mm
Suurin näytön koko 19 tuuma
Tarkistusikkunan korkeus 532 mm
Tarkistusikkunan leveys 552 mm
Tietokonelokeron hyötykorkeus 845 mm
Tietokonelokeron hyötyleveys 700 mm
Tietokonelokeron hyötysyvyys 470 mm
Pistoketyyppi, tulo J
Nimellisjännite 250 V
Virtakytkin kyllä
Paino 77 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Tietokonetyöpiste

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 948111 CH
EAN / GTIN 4062406073671
Valmistajan numero 948111 CH

Kuvaus

Malli:

Monitorikaappi, jossa on tuuletin, enintään 19 tuuman putkinäytöille. Lukittava saranaovi, joissa polykarbonaattiruutu.
Näppäimistötaso lukkiutuu pääteasentoon. 3-asentoinen korkeudensäätö 60 mm:n välein (1058 / 1118 / 1178 mm), lukittava, käsituki bambua ja vedonpoistaja.
Tietokonekaappi, tuuletin ja 1 korkeussäädettävä sinkitty hylly ja kaapelien läpiviennit siistiä asennusta varten. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikon etulevyn väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Tietokoneasema sopii yhteen GridLine-kaappien syvyys 20G nro 940001940217, 940801940907 kanssa ja voidaan yhdistellä niiden kanssa halutulla tavalla.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin