{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 240 mm | |
Pohja-alan leveys | 750 mm | |
Pohja-alan syvyys | 550 mm | |
Paino | 15 kg | |
Tuotetyyppi | Tietokonepöytä |
Tuotekoodi |
948040 S
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4062406068585
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
948040 S
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |