Tietokonepöytä M

Tuote nro.: 948040 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 0,9 mm
    Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 1 400 mm
    Pohja-alan leveys 750 mm
    Pohja-alan syvyys 550 mm
    Paino 17 kg
    Tuotetyyppi Tietokonepöytä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 948040 M
    EAN / GTIN 4062406194482
    Valmistajan numero 948040 M

    Kuvaus

    Malli:

    Soveltuu PC:lle ja kannettavalle tietokoneelle. Näytön pidike PC-vaihtoehdolle VESA-kiinnityksellä, sijoitus vasemmalle, oikealle ja keskelle. Laskutaso takana (aukon mitta L × S: 545×220 mm) ja ripustettava hyllytaso (aukon mitta L × S: 570×300 mm).
    Pyörästössä 4 kääntyvää pyörää, joista 2:ssa jarrumekanismi, ⌀ 125 mm.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jalusta aina antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

    Suositus:

    Kansioiden, koukkujärjestelmien ja ilman työkaluja ripustettavan hyllytason sijoittamiseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin