{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 850 mm | |
Leveys | 400 mm | |
Syvyys | 520 mm | |
Osaston hyötykorkeus | 200 mm | |
Pistoketyyppi, tulo | F | |
Pistorasia, tyyppi | F | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Lokeroiden määrä | 7 | |
Pistorasioiden määrä tyyppi F | 7 | |
Paino | 46 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Akunlatauskaappi |
Tuotekoodi | 944520 7/DE | |
EAN / GTIN | 4062406074142 | |
Valmistajan numero | 944520 7/DE |