{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 250 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Leveys G | 40 | |
Syvyys G | 20 | |
Hyötykorkeus | 1 095 mm | |
Pistoketyyppi, tulo | F | |
Pistorasia, tyyppi | F | |
Nimellisjännite | 400 V | |
Virtakytkin | kyllä | |
Pistokohtien lkm | 24 | |
Pistorasioiden määrä tyyppi F | 24 | |
Paino | 95 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Akunlatauskaappi |
Tuotekoodi | 944503 1250/DE | |
EAN / GTIN | 4062406073572 | |
Valmistajan numero | 944503 1250/DE |