Latauskaappi, jossa ikkunalliset pariovet 1000/DE mm

Tuote nro.: 944503 1000/DE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Oven avautumiskulma 250 astetta
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 40
Syvyys G 20
Hyötykorkeus 845 mm
Pistoketyyppi, tulo F
Pistorasia, tyyppi F
Nimellisjännite 400 V
Virtakytkin kyllä
Pistokohtien lkm 24
Pistorasioiden määrä tyyppi F 24
Paino 88 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Akunlatauskaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 944503 1000/DE
EAN / GTIN 4062406073565
Valmistajan numero 944503 1000/DE

Kuvaus

Malli:

Varusteltu latauskaappi 40×20G, mukana FI-sulakekotelo ja tuuletin. Tuuletin ilmansuodattimella ylipainekäytössä (50 m3 / h). Ilma vaihtuu ovien sivulle asennettujen tuuletusrakojen kautta. Jokaisessa akunlataushyllyssä on kaksi virtakytkimellä varustettua kuusiosaista pistorasiaa (230 V).

Toimituksen sisältö:

Kaapissa on 2 rei’itettyä hyllytasoa akkujen lataamiseen. Liitin 16 A / 400 V, 5-napainen, 3 metrin johto ja mittauspöytäkirja. 4 × 6-kertainen pistorasialista.

Pintakäsittely:

Rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Saksalainen pistorasiaversio.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin