Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg 700/8

Tuote nro.: 943881 700/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötykorkeus mm / malli Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Kiinnitysapu: Punch out
  • Korkeudensäätö portaittain: 25

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Kiinnitysapu Punch out
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys × syvyys E 64×36 E
Malli 8
Korkeus 800 mm
Leveys 1 194 mm
Syvyys 725 mm
Leveys E 64 E
Syvyys E 36 E
Hyötykorkeus 700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 1 088 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 612 mm
Laatikoiden lukumäärä 8
Paino 190 kg
Tuotetyyppi Työkalukaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943881 700/8
EAN / GTIN 4045197556967
Valmistajan numero 943881 700/8

Kuvaus

Malli:

Kaappirunko kuten nro 943801.
Vetolaatikot kuten nroissa 943811 ja 943821.
Vetolaatikko, kantavuus 75 kg.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Tilanjakovarustesarjat laatikoille nroista 960432960435.
  • Kaappeja nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin