{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Kiinnitysapu | Punch out | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys × syvyys E | 64×36 E | |
Malli | 10 | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 1 194 mm | |
Syvyys | 725 mm | |
Leveys E | 64 E | |
Syvyys E | 36 E | |
Hyötykorkeus | 900 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 1 088 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 612 mm | |
Laatikoiden lukumäärä | 10 | |
Paino | 232 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalukaappi |
Tuotekoodi | 943881 900/10 |