Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg 700/5A

Tuote nro.: 943201 700/5A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 200
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Kiinnitysapu: Punch out
  • Korkeudensäätö portaittain: 25

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Kiinnitysapu Punch out
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys × syvyys E 36×36 E
Korkeus 800 mm
Leveys 717 mm
Syvyys 725 mm
Leveys E 36 E
Syvyys E 36 E
Hyötykorkeus 700 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 612 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 612 mm
Laatikoiden lukumäärä 5
Paino 113 kg
Tuotetyyppi Työkalukaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943201 700/5A
EAN / GTIN 4045197676245
Valmistajan numero 943201 700/5A

Kuvaus

Malli:

Kaappirunko kuten nro 943001.
Vetolaatikot kuten nroissa 943011 ja 943021.
Vetolaatikko 50 mm, kantavuus 75 kg, koosta 75 mm alk.kantavuus 200 kg.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.
  • Tilanjakovarustesarjat laatikoille osasta 96.

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Hyötykorkeus mm / malli Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin