{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 200 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Kiinnitysapu | Punch out | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys × syvyys E | 36×36 E | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 717 mm | |
Syvyys | 725 mm | |
Leveys E | 36 E | |
Syvyys E | 36 E | |
Hyötykorkeus | 900 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 900 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 612 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 612 mm | |
Laatikoiden lukumäärä | 9 | |
Paino | 161 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalukaappi |
Tuotekoodi | 943201 900/9A | |
EAN / GTIN | 4045197676283 | |
Valmistajan numero | 943201 900/9A |