Reikälevy pystykaappeihin 2000 mm

Tuote nro.: 943166 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii pystykaapille korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 846 mm
    Hyötyleveys 600 mm
    Paino 5,8 kg
    Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 943166 2000
    EAN / GTIN 4062406586300
    Valmistajan numero 943166 2000

    Kuvaus

    Malli:

    Reikälevy □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm. Koukkujen ja pidikkeiden sekä reikälevyvarusteiden kiinnittämiseen; nämä löytyvät ryhmästä 95. Mukana Easyfix-muoviankkurit (6 kpl koko 1000, 8 kpl koko 2000).

    Sopii:

    Täyttää kaapin nro 943102943115, koko 2000, ulosvedettävän työkaluseinän puoliksi. Täydelliseen varusteluun tarvitaan 2 kpl.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin