Viisto hyllytaso ulosvedettävään hyllykköön 6G 8

Tuote nro.: 943162 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopiva vaahto G Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 24×8
  • Materiaali: sinkitty

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
    Vetolaatikoiden hyötyala G 24×8
    Materiaali sinkitty
    Syvyys 600 mm
    Leveys G 8
    Hyötykorkeus 26 mm
    Hyötyleveys 200 mm
    Hyötysyvyys G 24
    Tuotetyyppi Lokeroalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 943162 8
    EAN / GTIN 4062406586249
    Valmistajan numero 943162 8

    Kuvaus

    Malli:

    Sinkittyä teräspeltiä, kahdella puolella taivutetut reunat.
    Sisältää 4 Easyfix-muoviankkuria ulosvedettäviin pystyhyllyköihin kiinnittämistä varten. Sopii eForm-kovavaahtoalustoille.

    Sopii:

    Pystykaappiin nro 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin