Viisto hyllytaso ulosvedettävään hyllykköön 6G 10

Tuote nro.: 943162 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopiva vaahto G Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 24×10
  • Materiaali: sinkitty

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G 24×10
Materiaali sinkitty
Syvyys 600 mm
Leveys G 10
Hyötykorkeus 26 mm
Hyötyleveys 250 mm
Hyötysyvyys G 24
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943162 10
EAN / GTIN 4062406586256
Valmistajan numero 943162 10

Kuvaus

Malli:

Sinkittyä teräspeltiä, kahdella puolella taivutetut reunat.
Sisältää 4 Easyfix-muoviankkuria ulosvedettäviin pystyhyllyköihin kiinnittämistä varten. Sopii eForm-kovavaahtoalustoille.

Sopii:

Pystykaappiin nro 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin