Raskaiden tavaroiden kaappi, ikkunallinen liukuovi 2000 mm

Tuote nro.: 942347 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 200
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 600
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 200 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 600 kg
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 500 mm
Syvyys 700 mm
Leveys G 60
Syvyys G 28
Hyötykorkeus 1 845 mm
Lokeroalustojen määrä 10
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
ComfortClose ei
Kahvan sijainti ylhäällä
Paino 163 kg
Tuotetyyppi Raskaiden tavaroiden kaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 942347 2000
EAN / GTIN 4062406072551
Valmistajan numero 942347 2000

Kuvaus

Malli:

Varusteltu kaappi, 60×28G.
Vahvistetut sivuseinät hyllytasojen kiinnitykseen, vahvistettu malli 200 kg:lle, 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene-kahva, lukitus nastasylinterilukolla. Kaapit, joissa on vahvistettu pohja, ilman tasausalustaa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Hyllytasot GridLine raskaiden tavaroiden kaappeihin, katso nro 942610.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin