Raskaiden tavaroiden kaappi, ikkunallinen liukuovi, Korkeus: 1000mm

Tuote nro.: 942347 1000
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Saatavilla >8 viikossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 200
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 600
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 200 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 600 kg
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 000 mm
Leveys 1 500 mm
Syvyys 700 mm
Leveys G 60
Syvyys G 28
Hyötykorkeus 845 mm
Lokeroalustojen määrä 4
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
ComfortClose ei
Kahvan sijainti ylhäällä
Paino 88 kg
Tuotetyyppi Raskaiden tavaroiden kaappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 942347 1000
Kopioi
EAN / GTIN 4062406072544
Kopioi
Valmistajan numero 942347 1000
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Vahvistetut sivuseinät hyllytasojen kiinnitykseen, vahvistettu malli 200 kg:lle, 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene-kahva, lukitus nastasylinterilukolla. Kaapit, joissa on vahvistettu pohja, ilman tasausalustaa.
Varusteltu kaappi, 60×28G.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Hyllytasot GridLine raskaiden tavaroiden kaappeihin, katso nro 942610.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Pidä ovien kääntöalue vapaana, ovet ja laatikot kiinni.
  • Vetolaatikot työkalujen säilyttämiseen.
  • Hylly työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa. Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Varmista kaappi ehdottomasti kaatumista vastaan.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä kuormita kaappia, laatikoita ja hyllyjä liikaa.
  • Älä nouse tai istu kaapin, laatikoiden eikä hyllyn päälle.
  • Älä säilytä kaapin päällä sen yli ulottuvia esineitä.
  • Älä aseta tavaroita hyllyille äkkinäisin liikkein.
  • Älä säilytä syttyviä tai kemiallisia nesteitä.
  • Älä säilytä kaapissa elintarvikkeita.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin
Miten voimme auttaa?
Työkalu lisää
asetukset
Vain sisäänkirjautuneille yritysasiakkaille