{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Ulosvetoseinän kantavuus | 80 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 000 kg | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Leveys G | 40 | |
Syvyys G | 28 | |
Ulosvetoseinän hyötykorkeus | 1 690 mm | |
Ulosvetoseinän hyötysyvyys | 635 mm | |
Reikäseinien lukumäärä | 3 | |
Malli | Reikäseinä-pystykaappi | |
Kaapin rakennustapa | peruskaappi | |
Paino | 243 kg | |
Tuotetyyppi | Pystykaappi |
Tuotekoodi | 942041 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406135461 | |
Valmistajan numero | 942041 2000 |