{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 26×14G | |
Hyötykorkeus | 125 mm | |
Hyötyleveys | 650 mm | |
Hyötysyvyys | 350 mm | |
Hyötyleveys G | 26 | |
Hyötysyvyys G | 14 | |
Paino | 15 kg | |
Tuotetyyppi | Laatikko |
Tuotekoodi | 940651 150 | |
EAN / GTIN | 4062406281434 | |
Valmistajan numero | 940651 150 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |