Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G 125 mm

Tuote nro.: 940651 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

laatikoiden etukorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 0,9 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 26×14G
    Hyötykorkeus 100 mm
    Hyötyleveys 650 mm
    Hyötysyvyys 350 mm
    Hyötyleveys G 26
    Hyötysyvyys G 14
    Paino 13 kg
    Tuotetyyppi Laatikko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 940651 125
    EAN / GTIN 4062406281427
    Valmistajan numero 940651 125

    Kuvaus

    Malli:

    Laatikot asennettaviksi GridLinen liukuovi- ja rulokaappeihin. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit.

    Sopii:

    Kaapit nro 940089, nro 940109, nro 940165940237, nro 940885940907.

    Pintakäsittely:

    Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ohje:

    Uralistojen jakaminen ei ole mahdollista, koska laatikon pohja on kiinni.