Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G 150 mm

Tuote nro.: 940642 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

laatikoiden etukorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 36×16G
Hyötykorkeus 125 mm
Hyötyleveys 900 mm
Hyötysyvyys 400 mm
Hyötyleveys G 36
Hyötysyvyys G 16
Vetolaatikoissa yksittäislukitus ei
Käyttöalue Hyllytasokaappi
Paino 16 kg
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 940642 150
EAN / GTIN 4062406068356
Valmistajan numero 940642 150

Kuvaus

Malli:

GridLine-kaappeihin asennettavat vetolaatikot. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

Sopii:

Kaapit nro940001 – 940103, nro 940111940113, nro 940801940843.

Pintakäsittely:

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ohje:

Ei sovellu asennettavaksi liukuovikaappeihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin