{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 36×16G | |
Hyötykorkeus | 75 mm | |
Hyötyleveys | 900 mm | |
Hyötysyvyys | 400 mm | |
Hyötyleveys G | 36 | |
Hyötysyvyys G | 16 | |
Vetolaatikoissa yksittäislukitus | ei | |
Käyttöalue | Hyllytasokaappi | |
Paino | 11 kg | |
Tuotetyyppi | Laatikko |
Tuotekoodi | 940642 100 | |
EAN / GTIN | 4062406068332 | |
Valmistajan numero | 940642 100 |