Takaseinä 3000 mm

Tuote nro.: 935405 3000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopii tukirungon korkeuteen (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Soveltuu tukirungon korkeudelle 3 000 mm
Käyttöalue Laatikostokaappi
Tuotetyyppi Takaseinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 935405 3000
EAN / GTIN 4062406107963
Valmistajan numero 935405 3000

Kuvaus

Käyttö:

Tarvitaan ehdottomasti hyllymoduulien vakauttamiseen. Asennetaan hyllyihin, joiden syvyys on 20G ja 24G.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin