Takaseinä 2500 mm

Tuote nro.: 935405 2500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Soveltuu tukirungon korkeudelle 2 500 mm
Käyttöalue Laatikostokaappi
Tuotetyyppi Takaseinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 935405 2500
EAN / GTIN 4062406107956
Valmistajan numero 935405 2500

Kuvaus

Käyttö:

Tarvitaan ehdottomasti hyllymoduulien vakauttamiseen. Asennetaan hyllyihin, joiden syvyys on 20G ja 24G.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin