Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Laatikostorunko, jossa oikealle avautuva ovi, ilman laatikoita ja hyllytasoja 430/540 mm

Tuote nro.: 934820 430/540

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys/Hyötykorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätö portaittain: 20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Turvallisuustodistus: GS TÜV Nord

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Korkeudensäätö portaittain 20 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Sarja KOMPAKT-L-työpenkki; KOMPAKT-H-työpenkki
Korkeus 600 mm
Leveys 430 mm
Syvyys 630 mm
Vetolaatikon etukorkeus 140 mm
Vetolaatikoiden hyötykorkeus 125 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 140 mm
Oven hyötykorkeus 380 mm
Ovien lkm 1
Sopiva vetolaatikko 933730
Sopiva hyllytaso 933732; 933734
Tuotetyyppi Työpenkin runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 934820 430/540
Valmistajan numero 934820 430/540

Kuvaus

Malli:

Keskuslukitus ja nastasylinterilukko. Ovi voidaan lukita GARANT-työntökahvasta nastasylinterilukolla.

Sopii:

Jalkarakenne nro 934700 ja siirtopyörällinen jalkarakenne nro 934720.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin