{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 20 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Turvallisuustodistus | GS TÜV Nord | |
Sarja | KOMPAKT-L-työpenkki; KOMPAKT-H-työpenkki | |
Korkeus | 680 mm | |
Leveys | 600 mm | |
Syvyys | 630 mm | |
Vetolaatikon etukorkeus | 140 mm | |
Vetolaatikoiden hyötykorkeus | 125 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 140 mm | |
Oven hyötykorkeus | 460 mm | |
Ovien lkm | 1 | |
Sopiva vetolaatikko | 933760 | |
Sopiva hyllytaso | 933770; 933775 | |
Tuotetyyppi | Työpenkin runko |
Tuotekoodi | 934820 600/620 | |
Valmistajan numero | 934820 600/620 |