{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 26×20 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 800 mm | |
Leveys | 1 500 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Leveys G | 60 | |
Syvyys G | 28 | |
Hyötykorkeus | 675 mm | |
Paino | 68 kg | |
Tuotetyyppi | Koneen sivukaappi |
Tuotekoodi | 932128 800 | |
EAN / GTIN | 4062406277079 | |
Valmistajan numero | 932128 800 |