Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg 400/2

Tuote nro.: 930505 400/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×20

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 400 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 600 mm
Hyötykorkeus 300 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 300 mm
Vetolaatikon etukorkeus 150 mm; 150 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
Laatikoiden lukumäärä 2
Vetoalustojen määrä 0
Ovien lkm 0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
Asennus korkeussäädettävän työtason alle ei
Paino 43 kg
Tuotetyyppi Työkalukaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 930505 400/2
EAN / GTIN 4062406060077
Valmistajan numero 930505 400/2

Kuvaus

Malli:

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 24×24G, vetolaatikot 20×20G. Keskuslukitus haittatappilukolla. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 150, 150

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ohje:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin