{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 481 mm | |
Leveys | 1 420 mm | |
Syvyys | 250 mm | |
Hyötykorkeus | 410 mm | |
Hyötyleveys | 1 380 mm | |
Hyötysyvyys | 150 mm | |
Sopii tyyppiin | 1500 | |
Kantavuus | 120 kg | |
Paino | 38 kg | |
Tuotetyyppi | pinottava kaappi |
Tuotekoodi | 928700 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117627 | |
Valmistajan numero | 928700 1500 |