{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 481 mm | |
Breedte | 920 mm | |
Diepte | 250 mm | |
Nuttige hoogte | 410 mm | |
Nuttige breedte | 880 mm | |
Nuttige diepte | 150 mm | |
geschikt voor type | 1000 | |
Belastbaarheid | 140 kg | |
Gewicht | 32 kg | |
Producttype | pinottava kaappi |
Tuotekoodi | 928700 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406117610 | |
Valmistajan numero | 928700 1000 |